NO.14X フレキシブル マグネティックピックアップツール ULLMAN 02964110

NO.14X フレキシブル マグネティックピックアップツール ULLMAN 02964110
NO.14X フレキシブル マグネティックピックアップツール ULLMAN 02964110
NO.14X フレキシブル マグネティックピックアップツール ULLMAN 02964110
NO.14X フレキシブル マグネティックピックアップツール ULLMAN 02964110
NO.14X フレキシブル マグネティックピックアップツール ULLMAN 02964110
NO.14X フレキシブル マグネティックピックアップツール ULLMAN 02964110
NO.14X フレキシブル マグネティックピックアップツール ULLMAN 02964110

フレキシブル マグネティックピックアップツールNO.14X

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02964110
品番
NO.14X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

先端のマグネットで最大約0.7kgまで持ち上げ可能です。
フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所でも金属物を素早く正確に回収できます。
表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。

用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3842
材質
本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石
全長(mm)
548
吸着力(N)
6.8
吊上能力(kg)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする