全円分度器 12cm型

全円分度器 12cm型 - ウチダ
(1件のレビュー)

目盛りが見やすく幅広い用途にお使いいただけます。
全円分度器は製図にはもちろん、土地家屋調査士試験にも便利です。

仕様
包装入数:1/10/50
トラスコ品番
434-6044
材質
硬質ビニール
厚さ(mm)
1
直径(mm)
120
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029669371-822-0000
¥660
¥599
¥659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: 小学生の360度の勉強に使用

円の、360度の理解と角度の分割や多角形の角度の理解に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする