曜日別特売

コンパス NO.50

コンパス NO.50 - MIZAR(ミザールテック)コンパス NO.50 - MIZAR(ミザールテック)

リストコンパスは本来マリンスポーツ用に作られた製品の為高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯出来ますので登山用としてもお奨めです。大きな文字盤で見やすいです。幅22mm厚み3mmまでのバンドに対応します。防水性能:100m防水 (20気圧以上の防水性 IPX8)適用ベルトサイズ:幅22mm、厚さ3mmまで適応可能。使用温度範囲:-20℃ ~ +60℃。

材質
樹脂ケース、ウレタンゴム
寸法(mm)
30×17
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03621532NO.50
¥2,300
¥1,898
¥2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする