曜日別特売

刈払機用ブラシ(スチール製)

刈払機用ブラシ(スチール製) - LESSMANN刈払機用ブラシ(スチール製) - LESSMANN刈払機用ブラシ(スチール製) - LESSMANN

重厚感のある作りで耐久性が非常に高いです。
草刈り作業に加え、路面やキワの雑草取り、苔取りに便利です。
樹脂製のブラシと比較してより強力な清掃能力を発揮します。

用途
草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
付属品
刈払機本体取付用プレート
トラスコ品番
707-7227
材質
スチール
材質(ブラシ部)
高張度鋼線
コード長さ(mm)
35
外径(mm)
155
穴径(mm)
25.4
線径(mm)
0.5
内容量
1個
注意
※作業時は必ず長袖、長ズボンや安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※路面を傷つける恐れがあります。
※取付プレートで刈払機にしっかりと取り付けられたことを確認してください。
※ナットは付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
029653274752M1JP
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする