4752M1JP 刈払機用ブラシ(スチール製) LESSMANN 02965327

 

4752M1JP 刈払機用ブラシ(スチール製) LESSMANN 02965327
4752M1JP 刈払機用ブラシ(スチール製) LESSMANN 02965327
4752M1JP 刈払機用ブラシ(スチール製) LESSMANN 02965327

刈払機用ブラシ(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02965327
品番
4752M1JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

重厚感のある作りで耐久性が非常に高いです。
草刈り作業に加え、路面やキワの雑草取り、苔取りに便利です。
樹脂製のブラシと比較してより強力な清掃能力を発揮します。

用途
草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
付属品
刈払機本体取付用プレート
トラスコ品番
707-7227
材質
スチール
材質(ブラシ部)
高張度鋼線
コード長さ(mm)
35
外径(mm)
155
穴径(mm)
25.4
線径(mm)
0.5
注意
※作業時は必ず長袖、長ズボンや安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※路面を傷つける恐れがあります。
※取付プレートで刈払機にしっかりと取り付けられたことを確認してください。
※ナットは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする