引掛けスパナ

引掛けスパナ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
表面は、カチオン電着塗装で強力な防錆効果があります。
頭部の引掛部分は鍛造後フライス加工を施し、平行度等精度が高く、非常に安全に作業ができます。

用途
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。
トラスコ品番
225-9956
材質
特殊鋼、表面処理:カチオン電着塗装
全長(mm)
610
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
290~320
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965212FK0290
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする