はくでん
自在引掛けピンスパナ
溝付き丸ナットやリングの締め付け・取り外しに使用できる、開口幅調整式の引掛けピンスパナです。
45号鋼製で、ピン形状と適合径の異なる規格から選択できます。
材質
CR-V
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
質量(kg)
ハンドル長さ(mm)
最大開口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135311
HDSR-3276
(ピン)円柱
205
約0.25
155
65
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135338
HDSS-3276
(ピン)四角柱
205
約0.25
155
65
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135381
HDSS-115170
(ピン)四角柱
360
約0.8
250
130
¥
7,480
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135399
HDSR-1951
(ピン)円柱
160
約0.15
125
40
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135426
HDSS-51121
(ピン)四角柱
290
約0.55
220
100
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135478
HDSR-51121
(ピン)円柱
290
約0.55
220
100
¥
5,760
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135557
HDSR-115170
(ピン)円柱
360
約0.8
250
130
¥
12,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
06135566
HDSS-1951
(ピン)四角柱
160
約0.15
128
38
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください