シロクマ
支柱
ヘッドの首振り90度まで可能です。段差のある所にも施工可能です。
用途
35Φ手すり用の支柱です。
付属品
C8×50オールアンカー(コンクリート用)、ナベA6×40(木質用)、A4×20(丸棒取付用)
トラスコ品番
200-3161
材質
アルミ合金+スチール
長さ(mm)
750
色
AG塗装
高さ(mm)
38
耐荷重(kg)
60
径(mm)
38
丸座径(Φmm)
100
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962570
GBR-722B-75-AGP
¥
10,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください