シロクマ
支柱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02962570
品番
GBR-722B-75-AGP
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ヘッドの首振り90度まで可能です。段差のある所にも施工可能です。
用途
35Φ手すり用の支柱です。
付属品
C8×50オールアンカー(コンクリート用)、ナベA6×40(木質用)、A4×20(丸棒取付用)
トラスコ品番
200-3161
材質
アルミ合金+スチール
長さ(mm)
750
色
AG塗装
高さ(mm)
38
耐荷重(kg)
60
径(mm)
38
丸座径(Φmm)
100