片口ディープめがねレンチ

片口ディープめがねレンチ - 旭金属工業(旧:新日本ツール)

柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。

用途
深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に。
めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に。
トラスコ品番
650-5537
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
21
全長(mm)
192
対辺(mm)
14
対辺寸法(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967576RD0014
¥1,530
¥989
¥1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする