旭金属工業(旧:新日本ツール)
片口ディープめがねレンチ
RD0014
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
02967576
品番
RD0014
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途
深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に。
めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に。
トラスコ品番
650-5537
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
21
全長(mm)
192
対辺(mm)
14
対辺寸法(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応