特殊蛍光ランプ(紫外線カットタイプ)
破損してもガラス片が飛散しにくい飛散防止機能付です。
ランプ破損時にガラス片が飛散しにくくなっています。
400nm以下の波長成分を99%カットできますので展示物の退色を少なくできます。
虫が最も強く感じる波長360nm付近の光をカットしていますので一般のランプに比べて虫が集まりにくくなります。
- 仕様
- 波長タイプ:3波長形
- トラスコ品番
- 541-5853
- 種別
- 40形
- 管径(Φmm)
- 32.5
- 定格寿命(時間)
- 12000
- 定格ランプ電力(W)
- 40
- 管長(mm)
- 1198
- 光源色
- 昼白色
- 明るさ(Lm)
- 3380
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 標準消費電力料金(円/h)
- 0.88
- 内容量
- 1本
蛍光灯 の新着商品
カテゴリ


























