FLR40SEX-N/M.P/NU 特殊蛍光ランプ(紫外線カットタイプ) HotaluX(ホタルクス) 02964898

FLR40SEX-N/M.P/NU 特殊蛍光ランプ(紫外線カットタイプ) HotaluX(ホタルクス) 02964898
FLR40SEX-N/M.P/NU 特殊蛍光ランプ(紫外線カットタイプ) HotaluX(ホタルクス) 02964898

特殊蛍光ランプ(紫外線カットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02964898
品番
FLR40SEX-N/M.P/NU
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

破損してもガラス片が飛散しにくい飛散防止機能付です。
ランプ破損時にガラス片が飛散しにくくなっています。
400nm以下の波長成分を99%カットできますので展示物の退色を少なくできます。
虫が最も強く感じる波長360nm付近の光をカットしていますので一般のランプに比べて虫が集まりにくくなります。

仕様
波長タイプ:3波長形
トラスコ品番
541-5853
種別
40形
管径(Φmm)
32.5
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
管長(mm)
1198
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
3380
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準消費電力料金(円/h)
0.88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする