糸巻きカートリッジフィルター

糸巻きカートリッジフィルター - 橋本クロス

独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。
繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。

用途
純水、超純水製造工程の1次ろ過に。
Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。
写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。
醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。
塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。
各種工業用水の清浄ろ過に。
トラスコ品番
721-7180
材質
ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
250
ろ過精度(μm)
10
常用温度(℃)
最高60
外径(mm)
61
内径(mm)
30
内容量
1箱(50本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962579CF-PP010-S
¥37,000
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする