橋本クロス
糸巻きカートリッジフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
02962579
品番
CF-PP010-S
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。
繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。
用途
純水、超純水製造工程の1次ろ過に。
Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。
写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。
醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。
塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。
各種工業用水の清浄ろ過に。
トラスコ品番
721-7180
材質
ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
250
ろ過精度(μm)
10
常用温度(℃)
最高60
外径(mm)
61
内径(mm)
30