八幡ねじ
落下転倒防止ワイヤー
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途
工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。
トラスコ品番
521-6334
材質
亜鉛合金
色
シルバー
長さ(m)
3
ロープ径(Φmm)
3
最大荷重(kg)
(転倒)359、(落下)45
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963306
4979874191335
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください