八幡ねじ
落下転倒防止ワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02963306
品番
4979874191335
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途
工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。
トラスコ品番
521-6334
材質
亜鉛合金
色
シルバー
長さ(m)
3
ロープ径(Φmm)
3
最大荷重(kg)
(転倒)359、(落下)45