マルチ手動ハンマー 剛力

マルチ手動ハンマー 剛力 - トンボ工業マルチ手動ハンマー 剛力 - トンボ工業マルチ手動ハンマー 剛力 - トンボ工業

電源要らず。ハンマーツールの付け替えが出来る手動ハンマーです。
17H六角軸が使用出来る手動ハンマーです。
握り部をスライドさせる事でラクに破砕が出来ます。
17H対応の六角軸なら付け替え可能です。
スライド部分は抜け防止となっておりますので安全です。

用途
狭い・機械が使えない・機械を使うまでもない場所等での、コンクリート斫り・氷割・固い土のほぐし等。
材質
柄管:スチールパイプ、握り部:ゴム製
軸径(Φmm)
29
全長(mm)
1030~1820
質量(g)
3000
内容量
1本
注意
※先端のハンマーツールは付属していません。
※17H六角軸に対応しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938061SHDSGR
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする