曜日別特売
SHDSGR マルチ手動ハンマー 剛力 トンボ工業 02938061

SHDSGR マルチ手動ハンマー 剛力 トンボ工業 02938061
SHDSGR マルチ手動ハンマー 剛力 トンボ工業 02938061
SHDSGR マルチ手動ハンマー 剛力 トンボ工業 02938061

マルチ手動ハンマー 剛力

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938061
品番
SHDSGR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

電源要らず。ハンマーツールの付け替えが出来る手動ハンマーです。
17H六角軸が使用出来る手動ハンマーです。
握り部をスライドさせる事でラクに破砕が出来ます。
17H対応の六角軸なら付け替え可能です。
スライド部分は抜け防止となっておりますので安全です。

用途
狭い・機械が使えない・機械を使うまでもない場所等での、コンクリート斫り・氷割・固い土のほぐし等。
材質
柄管:スチールパイプ、握り部:ゴム製
軸径(Φmm)
29
全長(mm)
1030~1820
質量(g)
3000
注意
※先端のハンマーツールは付属していません。
※17H六角軸に対応しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする