大型LED照明FORCEディスク 吊下げ型
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは乳白です。
電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
- 付属品
- ボルトナット×2セット、落下防止ワイヤー×2
- 仕様
- アースあり
- その他
- 【光束維持】50000時間
- 寸法(mm)
- 380×380×289
- 質量(kg)
- 11.3
- 色
- 白
- タイプ
- 電源装置一体型
- 消費電力(W)
- 100V:535/200V:515
- 定格電圧(V)
- AC100/200
- 定格電流(A)
- 100V:5.72/200V:2.79
- レンズ
- 乳白ワイド
- 保護等級
- IPX5
- 電線長さ(m)
- 0.6
- 先端部
- 【コード先端】切放し
- 電線仕様-種別
- VCT 0.75mm2×3心
- 色温度(K)
- 5000
- 使用電球
- LED
- 照度(Lx)
- 27320(1m) / 3300(3m) / 1310(5m)
- 使用環境温度(℃)
- -30~45
- 保護機能
- 過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 100V:153.8/200V:159.8
- 絶縁耐圧
- 【サージ耐圧】ライン間:6kV / 対アース間:15kV
- 耐振動
- 2G
- 使用場所
- 屋内・屋外兼用
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~305
- ビーム角度(°)
- 【1/10】160【1/2】110
- 定格光束(lm)
- 82300
- 比較
- 水銀灯1000Wクラス
- 演色性(Ra)
- Ra81
- 内容量
- 1台
注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。設置式投光器 の新着商品
カテゴリ






















