- 付属品
- ボルトナット×2セット、落下防止ワイヤー×2
- 仕様
- アースあり
- その他
- 【光束維持】50000時間
- 寸法(mm)
- 380×380×289
- 質量(kg)
- 11.3
- 色
- 白
- タイプ
- 電源装置一体型
- 消費電力(W)
- 100V:535/200V:515
- 定格電圧(V)
- AC100/200
- 定格電流(A)
- 100V:5.72/200V:2.79
- レンズ
- 乳白ワイド
- 保護等級
- IPX5
- 電線長さ(m)
- 0.6
- 先端部
- 【コード先端】切放し
- 電線仕様-種別
- VCT 0.75mm2×3心
- 色温度(K)
- 5000
- 使用電球
- LED
- 照度(Lx)
- 27320(1m) / 3300(3m) / 1310(5m)
- 使用環境温度(℃)
- -30~45
- 保護機能
- 過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 100V:153.8/200V:159.8
- 絶縁耐圧
- 【サージ耐圧】ライン間:6kV / 対アース間:15kV
- 耐振動
- 2G
- 使用場所
- 屋内・屋外兼用
- 入力電圧範囲(V)
- AC90~305
- ビーム角度(°)
- 【1/10】160【1/2】110
- 定格光束(Lm)
- 82300
- 比較
- 水銀灯1000Wクラス
- 演色性(Ra)
- Ra81