接眼レンズ MEP-38W

接眼レンズ MEP-38W - Nikon(ニコン)

38倍/30倍の固定倍接眼レンズ、接眼レンズ MEP-38W。
見掛視界66.4°の圧倒的な広視界。像面湾曲や非点収差を適正に補正し、視野の隅々まで高い解像力を実現。
・視野の隅々までシャープに結像するフィールドフラットナーレンズシステム採用。
・すべてのレンズの透過面に光透過率に優れた多層膜コーティングを施し、自然で明るい視界を実現。
・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。
・接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。
・フィールドスコープ本体との接続時はOリングによる防水仕様。
・別売のデジスコーピング用アクセサリーの接続によりCOOLPIXシリーズやNikon 1シリーズの取り付けが可能。

付属品
ケース、目当て、接眼キャップ、マウントキャップ
対応製品
MONARCH フィールドスコープ 82ED-S、MONARCH フィールドスコープ 82ED-A、MONARCH フィールドスコープ 60ED-S、MONARCH フィールドスコープ 60ED-A
長さ(mm)
73(キャップ非装着時)
質量(g)
(約)270(キャップ非装着時)
倍率(倍)
38、30
視界
35、44m(1000mにおける)、見掛:66.4°
外径(mm)
61(キャップ非装着時)
明るさ
4.8、4.0
ひとみ径(Φmm)
2.2、2.0
アイレリーフ(mm)
18.5
実視界(°)
2.0、2.5
内容量
1個
注意
※防水性能:毎分5mmの降水量で30分間水を滴下しても内部光学系に影響のない防水設計。(フィールドスコープ装着時。水中では使用できません)。
※倍率・実視界・1000mにおける視界・ひとみ径・明るさの値は、口径82mm/口径60mmのMONARCH フィールドスコープに装着した時のものです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02960881接眼レンズ MEP-38W
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする