曜日別特売

流し台水栓セット

流し台水栓セット - JEJアステージ流し台水栓セット - JEJアステージ

屋外の流し台に、複雑な施工無しで簡単に取り付け出来ます。
取付可能範囲以内のサイズの他社流し台への取り付けも可能です。
流し台以外にも、柱などにも取り付け可能です。
水栓ホルダーを使用して、他社流し台への設置が可能です。
蛇口、本体材質を耐衝撃性に優れているABS製に変更し軽量化しました。
メーカーステンレス流し台・サンシャルム流し台に簡易的に取り付けができ、ホースリールと接続が可能なため 水源から離れた場所でも使用できる簡易水栓セットです。

付属品
水栓アダプター、専用スパナ
トラスコ品番
324-4231
材質
水栓本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、ホルダー・アダプター・ニップル:ABS樹脂、フックバー:ステンレス(PVCコート)、ネジ:ステンレス
幅(mm)
203
色
シルバー
高さ(mm)
50
奥行(mm)
315
内容量
1箱(24個)
注意
※水道管とは直接接続出来ません。必ず、散水ホースで引水して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961581FS-04
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする