ステンレス吊戸棚(奥行350タイプ)
引っ掛け金具を先に壁付けできますので、施工が簡単です。
独立分離式の取付金具を使用しているため、壁面取り付けの際に、上下・左右の位置の微調整が容易です。
完成品でお届けします。
吊戸棚用金具がサービスで付いています(ビスは壁の材質に応じてご準備下さい)
W1200まで⇒2セット
W1500以上は3セット付いています。
- 用途
- [取り付け方法]
1.壁面に多なの取り付け位置を決め、引っ掛け金具をビスで固定する。
2.棚の背面上部を引っ掛け金具にかける。(吊度を左右に滑らせ、微調整できます)
3.棚の下部をビスで固定する。
- 材質
- SUS430
- 奥行(mm)
- 350
- 荷姿
- 完成品
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1個
注意
※耐荷重は壁の強度によりますので、下地のしっかりした場所へ取り付けてください。※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
間口(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
セクショナルキッチン の新着商品
カテゴリ












