CD用ころがし端末

CD用ころがし端末 - 因幡プロダクツCD用ころがし端末 - 因幡プロダクツCD用ころがし端末 - 因幡プロダクツ

ケーブルの二重天井への引き込みなどに使用できます。
先端の補助釘部を使用する場合は38mm以下の釘をご使用ください。(除去する場合ベンチにてつかみ内側に倒して除去してください。)
型枠取り外し後、釘はセンター支柱をベンチにてつかみ、折り取るように除去してください。

1袋入数(個)
10
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03001359MGCD-22RE9622446830
オープン
¥119
¥131(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001429MGCD-16RE8716396325
オープン
¥96
¥106(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001709MGCD-28RE11528548236
オープン
¥209
¥230(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする