曜日別特売
MGCD-22RE CD用ころがし端末 因幡プロダクツ 03001359

CD用ころがし端末

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法H(mm)44
内容量1個注文コード03001359品番MGCD-22RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
¥119

ケーブルの二重天井への引き込みなどに使用できます。
先端の補助釘部を使用する場合は38mm以下の釘をご使用ください。(除去する場合ベンチにてつかみ内側に倒して除去してください。)
型枠取り外し後、釘はセンター支柱をベンチにてつかみ、折り取るように除去してください。

寸法L(mm)
96
呼び径
22
寸法H(mm)
44
寸法l(mm)
68
寸法W(mm)
30
1袋入数(個)
10
箱入数
12袋
使用釘(mm)
45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする