PFD管

PFD管 - 因幡プロダクツPFD管 - 因幡プロダクツPFD管 - 因幡プロダクツPFD管 - 因幡プロダクツPFD管 - 因幡プロダクツPFD管 - 因幡プロダクツPFD管 - 因幡プロダクツPFD管 - 因幡プロダクツ

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

規格
JIS C 8411 <J>
内容量
1個
全8種類を絞り込む
内径d(Φmm)
色
外径D(Φmm)
呼び径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
色
呼び径
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03001061MGPFD-16-Kポリ塩化ビニル・ポリオレフィンブラック(高耐候性タイプ)162316
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001140MGPFD-36-Kポリ塩化ビニル・ポリオレフィンブラック(高耐候性タイプ)3645.536
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001237MGPFD-22-Kポリ塩化ビニル・ポリオレフィンブラック(高耐候性タイプ)2230.522
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001420MGPFD-22-Iポリ塩化ビニル・ポリオレフィンアイボリー2230.522
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001481MGPFD-16-I硬質ポリエチレンアイボリー162316
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001526MGPFD-36-Iポリ塩化ビニル・ポリオレフィンアイボリー3645.536
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001560MGPFD-28-Iポリ塩化ビニル・ポリオレフィンアイボリー2836.528
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03001779MGPFD-28-Kポリ塩化ビニル・ポリオレフィンブラック(高耐候性タイプ)2836.528
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする