MGPFD-22-I PFD管 因幡プロダクツ 03001420

PFD管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m/把)50
内径d(Φmm)22
色アイボリー
外径D(Φmm)30.5
内容量1個注文コード03001420品番MGPFD-22-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

材質
ポリ塩化ビニル・ポリオレフィン
色
アイボリー
呼び径
22
外径D(Φmm)
30.5
内径d(Φmm)
22
規格
JIS C 8411 <J>
長さ(m/把)
50
質量(kg/巻)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする