PF用防水カップリング

PF用防水カップリング - 因幡プロダクツPF用防水カップリング - 因幡プロダクツPF用防水カップリング - 因幡プロダクツPF用防水カップリング - 因幡プロダクツPF用防水カップリング - 因幡プロダクツPF用防水カップリング - 因幡プロダクツPF用防水カップリング - 因幡プロダクツPF用防水カップリング - 因幡プロダクツ

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

規格
JIS C 8412 <J>
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
寸法L(mm)
呼び径
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
呼び径
1袋入数(個)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MGPF-16BC-I 0300115803001158MGPF-16BC-Iアイボリー60161033
オープン
¥859
¥945(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-16BC-K 0300128003001280MGPF-16BC-Kブラック60161033
オープン
¥859
¥945(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-22BC-I 0300129803001298MGPF-22BC-Iアイボリー82221041
オープン
¥919
¥1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-36BC-I 0300131603001316MGPF-36BC-Iアイボリー11636557
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-22BC-K 0300150803001508MGPF-22BC-Kブラック82221041
オープン
¥919
¥1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-28BC-K 0300165703001657MGPF-28BC-Kブラック92281047
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-28BC-I 0300177003001770MGPF-28BC-Iアイボリー92281047
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
MGPF-36BC-K 0300179703001797MGPF-36BC-Kブラック11636557
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする