MGPF-28BC-I PF用防水カップリング 因幡プロダクツ 03001770

PF用防水カップリングMGPF-28BC-I

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色アイボリー
寸法L(mm)92
内容量1個注文コード03001770品番MGPF-28BC-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管
樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。

色
アイボリー
寸法L(mm)
92
呼び径
28
1袋入数(個)
10
寸法D(mm)
47
規格
JIS C 8412 <J>
箱入数
5袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする