エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止304ソリッドシェルフ MSS1220SPSシリーズ

エレクターシェルフ スーパーシリーズ 落下防止304ソリッドシェルフ MSS1220SPSシリーズ - ERECTA(エレクター)

間口側一面に可倒式レッジを採用したことで、安全に保管しながら作業性が向上します。可倒式レッジはバーを手前に倒すことで、物品の出し入れも容易に行えます。

仕様
No.4仕上げ・四方折り曲げ2層構造・2.5mm高縁取り加工/レッジ取り付けの際は工具(六角棒スパナ・対辺3mm)が必要です。
材質
可倒式レッジ:SUS304(18-8)ステンレス、可倒式レッジ取り付け金具:アルミ、サイドレッジ・バックレッジ:SUS304(18-8)ステンレス、テーパー:ABS樹脂
棚板耐荷重(kg)
180(分散荷重)
材質(棚板)
SUS304(18-8)ステンレス・1.2mm厚平板、No.4仕上げ・四方折り曲げ2層構造・2.5mm高縁取り加工、棚板コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱本体:SUS304(18-8)ステンレス・研磨仕上げ、柱キャップ部分・柱脚部分(ナット・アジャストボルト):SUS304(18-8)ステンレス
棚板高さ調整(mm)
25.4ピッチ
ストッパー高さ(mm)
【レッジ】約100(有効高さ180)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03056842MSS1220SPS1900W5L460-9139-39
¥429,800
¥399,800
¥439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03056912MSS1220SPS2200W4L460-9139-40
¥348,100
¥339,800
¥373,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03069119MSS1220SPS1390W4L460-9139-34
¥334,100
¥319,800
¥351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03070781MSS1220SPS1390W5L460-9139-35
¥421,800
¥399,800
¥439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03071666MSS1220SPS2200W5L460-9139-41
¥435,800
¥419,800
¥461,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03078332MSS1220SPS1590W4L460-9139-36
¥338,100
¥329,800
¥362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03084038MSS1220SPS1900W4L460-9139-38
¥342,100
¥329,800
¥362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
03084257MSS1220SPS1590W5L460-9139-37
¥425,800
¥399,800
¥439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする