曜日別特売

ガルバリウムシェルフハンガー ASGHシリーズ

ガルバリウムシェルフハンガー ASGHシリーズ - アズワン

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

ピッチ(mm)
(ポール)25.4
ポール径(Φmm)
25.4
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
棚段数(段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054550ASGH3-3590棚板×3枚、ポール×4本910×350×1800(キャスター含まず)360-6339-67
¥67,700
¥64,980
¥71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03062180ASGH3-4690棚板×3枚、ポール×4本910×460×1800(キャスター含まず)360-6339-71
¥69,900
¥66,980
¥73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03063169ASGH3-35120棚板×3枚、ポール×41210×350×1800(キャスター含まず)360-6339-68
¥72,600
¥68,980
¥75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03065506ASGH4-35120棚板×4枚、ポール×41210×350×2100(キャスター含まず)460-6339-70
¥90,200
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03074640ASGH3-46120棚板×3枚、ポール×41210×460×1800(キャスター含まず)360-6339-72
¥74,300
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03079707ASGH4-3590棚板×4枚、ポール×4本910×350×2100(キャスター含まず)460-6339-69
¥82,100
¥78,980
¥86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03082672ASGH4-46120棚板×4枚、ポール×41210×460×2100(キャスター含まず)460-6339-74
¥92,400
¥87,980
¥96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする