ガルバリウム製ラボシェルフ ASGLSシリーズ
間口900mm、1200mm、1500mm、1800mmの流し台・実験台を跨ぐように設置するシェルフです。ガラス器具等の乾燥・保管に適しています。棚板は抗菌クリアコーティングの防錆加工により、耐久性に優れています。
- セット内容
- 棚板×2枚、ポール×4本、補強パイプ×4本
- 材質
- 棚板/ガルバリウム鋼板、柱・補強パイプ/スチール(クロムメッキ)
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全8種類を絞り込む
アズワン品番
寸法(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
本体/セット の新着商品
カテゴリ









