曜日別特売

ステンレスシェルフワゴン ASSSW3シリーズ

ステンレスシェルフワゴン ASSSW3シリーズ - アズワン

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

セット内容
棚板×3枚、ポール×4本、テーパースリーブ×12組、キャスター×4個(ストッパー付・無し各2個)
材質
棚板/SUS304ステンレス、コーナー部/アルミダイキャスト(紛体塗装)、ポール/SUS304ステンレス、キャップ/ナイロン、アジャスター/SUS304ステンレス、テーパースリーブ/ABS樹脂、キャスター/スチール
ポール径(Φmm)
25.4
棚段数(段)
3
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03054857ASSSW3-46180(ポール)25.41810×460×700(キャスター含まず)60-6339-65
¥84,000
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03057106ASSSW3-467612(ポール)25.4770×460×1200(キャスター含め1350)60-6339-58
¥79,800
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03057429ASSSW3-461507(ポール)25.41510×460×700(キャスター含め850)60-6339-63
¥74,000
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03068200ASSSW3-46907(ポール)25.4910×460×700(キャスター含め850)60-6339-59
¥59,800
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03069478ASSSW3-46607(ポール)2.45610×460×700(キャスター含め850)60-6339-55
¥49,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03071237ASSSW3-4615012(ポール)25.41510×460×1200(キャスター含め1350)60-6339-64
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03072418ASSSW3-466012(ポール)25.4610×460×1200(キャスター含め1350)60-6339-56
¥73,760
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03073188ASSSW3-4612012(ポール)25.41210×460×1200(キャスター含まず)60-6339-62
¥98,000
¥93,980
¥103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03074010ASSSW3-461207(ポール)25.41210×460×700(キャスター含め850)60-6339-61
¥65,000
¥61,980
¥68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03076688ASSSW3-4618012(ポール)25.41810×460×1200(キャスター含まず)60-6339-66
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03084492ASSSW3-46767(ポール)25.4770×460×700(キャスター含め850)60-6339-57
¥54,800
¥52,980
¥58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする