曜日別特売

AIR SAFE エア・ハーネス

AIR SAFE エア・ハーネス - ツヨロン(藤井電工)AIR SAFE エア・ハーネス - ツヨロン(藤井電工)AIR SAFE エア・ハーネス - ツヨロン(藤井電工)AIR SAFE エア・ハーネス - ツヨロン(藤井電工)AIR SAFE エア・ハーネス - ツヨロン(藤井電工)AIR SAFE エア・ハーネス - ツヨロン(藤井電工)AIR SAFE エア・ハーネス - ツヨロン(藤井電工)AIR SAFE エア・ハーネス - ツヨロン(藤井電工)

国内最軽量490g(Mサイズの場合)の快適さと安全性を追求。ベルト素材に超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)を採用することでメーカー従来品と比較し、約40%にあたる330g軽量化。軽さと安全性を両立させたフルハーネスです。

ベルト色
黒
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチバックル
内容量
1個
関連資料:(0.76MB)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02991611TH-700-OT-BLK-L-BX
¥29,800
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
02991629TH-700-OT-BLK-LL-BX
¥31,700
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
02991638TH-700-OT-BLK-S-BX
¥29,800
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
02991656TH-700-OT-BLK-M-BX
¥29,800
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする