曜日別特売
TH-700-OT-BLK-S-BX AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工) 02991638

TH-700-OT-BLK-S-BX AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工) 02991638
TH-700-OT-BLK-S-BX AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工) 02991638
TH-700-OT-BLK-S-BX AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工) 02991638
TH-700-OT-BLK-S-BX AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工) 02991638
TH-700-OT-BLK-S-BX AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工) 02991638
TH-700-OT-BLK-S-BX AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工) 02991638
TH-700-OT-BLK-S-BX AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工) 02991638
TH-700-OT-BLK-S-BX AIR SAFE エア・ハーネス ツヨロン(藤井電工) 02991638

AIR SAFE エア・ハーネス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02991638
品番
TH-700-OT-BLK-S-BX
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

国内最軽量490g(Mサイズの場合)の快適さと安全性を追求。ベルト素材に超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)を採用することでメーカー従来品と比較し、約40%にあたる330g軽量化。軽さと安全性を両立させたフルハーネスです。

ベルト色
黒
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチバックル
関連資料:(0.76MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする