Zフロン HFC冷媒R32 10kg NRC 再生品
日本国内において使用済みのHFC32冷媒を、回収・精製して再利用可能にした製品です。
HFC-32は単一冷媒の為、冷媒の組成に影響がありません。
【冷媒の種類】 R32 【成分】 HFC-32 【色】 無色透明 【オゾン破壊系数】 0 【融点(℃)】 -136 【凝固点(℃)】 -136 【地球温暖化係数(GWP)】 675 【内容量】 1本(10kg)
- 内容量
- 1本(10kg)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されております。※転落・転倒等の粗暴な取扱いをしない。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火気厳禁。
※ご使用済みの容器は添付の容器回収依頼書に記入しFAXして下さい。
ご指定日に指定場所へ契約運送会社が引取りに伺います。(送料はメーカーにて負担致します。)
※個人宅への配送は出来ません。
※配送の時間指定、車両指定は出来ません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02993160 | HFC-32 10kg 再生品 | 02978426 | HFC-32 10kg 再生品 | ![]() | Zフロン HFC冷媒R32 10kg NRC 再生品 | 環境総研 | 1本(10kg) | ¥23,980 税込¥26,378 | 注文コードが変更になりました |



















