曜日別特売
HFC-32 10kg 再生品 Zフロン HFC冷媒R32 10kg NRC  再生品 環境総研 02993160

HFC-32 10kg 再生品 Zフロン HFC冷媒R32 10kg NRC  再生品 環境総研 02993160
HFC-32 10kg 再生品 Zフロン HFC冷媒R32 10kg NRC  再生品 環境総研 02993160

Zフロン HFC冷媒R32 10kg NRC 再生品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(10kg)
注文コード
02993160
品番
HFC-32 10kg 再生品
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

日本国内において使用済みのHFC32冷媒を、回収・精製して再利用可能にした製品です。
HFC-32は単一冷媒の為、冷媒の組成に影響がありません。
【冷媒の種類】 R32 【成分】 HFC-32 【色】 無色透明 【オゾン破壊系数】 0 【融点(℃)】 -136 【凝固点(℃)】 -136 【地球温暖化係数(GWP)】 675 【内容量】 1本(10kg)

関連資料:(0.33MB)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されております。
※転落・転倒等の粗暴な取扱いをしない。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火気厳禁。
※ご使用済みの容器は添付の容器回収依頼書に記入しFAXして下さい。
ご指定日に指定場所へ契約運送会社が引取りに伺います。(送料はメーカーにて負担致します。)
※個人宅への配送は出来ません。
※配送の時間指定、車両指定は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02993160HFC-32 10kg 再生品02978426HFC-32 10kg 再生品HFC-32 10kg 再生品 Zフロン HFC冷媒R32 10kg NRC  再生品 環境総研 02978426Zフロン HFC冷媒R32 10kg NRC 再生品環境総研1本(10kg)
¥23,980
税込¥26,378
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
HFC-32 10kg 再生品 Zフロン HFC冷媒R32 10kg NRC 再生品 1本(10kg) 環境総研 【通販モノタロウ】