フレキシブルソーラーパネル単結晶 100W

フレキシブルソーラーパネル単結晶 100W - RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 100W - RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 100W - RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 100W - RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 100W - RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 100W - RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 100W - RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 100W - RENOGY JAPAN

高柔軟性
車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。
超軽量
ポリマー材料を採用し、重さは従来品の約1/3です。重さは2.4kgで、輸送、吊り下げ、取り外しが簡単にできます。
極薄ラミネーション
Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は高さが僅か3mmと薄く、車の屋根など高さを抑えたい場所への設置に最適です。
高耐久性
強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。
損失の軽減
バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。

用途
Renogy 100Wフレキシブルソーラーパネル【G3モデル】は伝統的なソーラーパネルとは異なり、柔軟かつ革新的なパネルです!薄型で最大240度まで曲げることができます。重さは僅か2.4kgで、従来の100Wソーラーパネルの約1/3となっています。高い柔軟性で、曲面でも簡単に取り付けることができます。MBB(マルチバスバー)技術を採用、世界の先端技術であるPERCや、ハーフセル技術を取り入れたことにより、発電効率の向上を図っています。
【主なご利用場面】
主に車のルーフや自宅の屋根、ボートやティアドロップトレーラーなどへ取り付けて使用します。災害時などの非常用電源としての利用に最適です。また車中泊やキャンプなど、アウトドア時に必要な電力を貯める際にも役立ちます。
寸法(mm)
1093×582×3(ジャンクションボックス込みの高さ:20.5)
質量(kg)
1.8
電圧(V)
システム最大:600 DC
最大出力(W)
公称:100
保護等級
ジャンクションボックス:IP67
コネクタ
MC4
ヒューズ
最大直列ヒューズ定格:15 A
開放電圧(V)
公称:24.4
ケーブル長(cm)
70
短絡電流(A)
公称:5.16
動作電圧(V)
公称最大出力:20.7
ケーブルサイズ(AWG)
12
動作電流(A)
公称最大出力:4.84
ソーラー
セル:単結晶セル 36個
ケーブルサイズ(SQ)
3.5
内容量
1枚
取扱説明書:(0.43MB) (0.43MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02968879RNG-100DB-H
¥16,200
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする