フォールディングソーラーパネル
最大出力100W、交換効率約22%の高効率で様々なシーンで活躍します。
折りたたんで持ち運びや収納ができます。
吊り下げ穴と自立スタンド搭載で様々なシーンで使用できます。
便利な収納ファスナー付きで接続ブックスやケーブルも収納できます。
- 付属品
- 本体、DC入力接続ケーブル(1m)、DC交換アダプターセット、取扱説明書
- トラスコ品番
- 682-6931
- 幅(mm)
- 1230
- 高さ(mm)
- 30
- 奥行(mm)
- 630
- 内容量
- 1台
注意
※日本国内専用特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥700/税込¥770 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
空調・照明・電設資材 の新着商品
カテゴリ
















