曜日別特売

ポールライト用 アーム 2灯用 【受注生産品】

ポールライト用 アーム 2灯用 【受注生産品】 - 岩崎電気
寸法(mm)
【挿入】110
材質(アーム)
鋼管+鋼板
適合ポール径(Φmm)
Φ76.3
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02977182HA2091
¥73,800
¥69,980
¥76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする