Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン 白
本製品は無線調光対応の照明 を様々な色や明るさに変えることができるリモコンです。
照明を部屋やエリア(チャンネル)に分けて操作することができ、色や明るさの状態をメモリー登録することができます。必ずお読みの上、正しくお使いください。
電波強度5:15m、4:10m、3:3m、2:0.5m、1:至近距離
最大35チャンネルまで切替可能
- 内容量
- 1台(1台)
注意
※木ネジは木の壁に固定する場合にのみご使用できます。※木ネジは付属のネジを使用してください。
※木ネジをあまりにも強い力で締結すると、ホルダーが破損するおそれがあります。
※リモコンは無線調光対応製品と通信します。リモコンは無線モジュール搭載の照明器具から見通せる位置でお使いください。
※長時間リモコンを使用しないとき、電池を使い切ったときは電池を取り外してください。リモコンの中に放置すると、液漏れを起こしてけがや火傷、リモコンを破損させるおそれがあります。
※電池は単4形乾電池以外のものや、 新旧の電池をまぜて使わないでください。
※電池交換の際、必ず2本とも交換してください。
※電池の極性(+)(-)を間違えないように入れてください。
※付属の電池は動作確認用です。 開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに電池交換してください。
※充電式電池は使用しないでください。 寸法や性能が異なります。
※ 単体での使用はできません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥850/税込¥935 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
照明器具アクセサリー・スイッチ の新着商品
カテゴリ


















