岩崎電気
ポールライト用 ジョイント
寸法(mm)
【挿入】135
質量(kg)
1.5
色
青銅色(半艶)
材質(ジョイント)
アルミ鋳物
適合ポール径(Φmm)
Φ89.1
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02975678
HEA10
¥
57,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください