曜日別特売

ユニス スポットライト用 スプレッドレンズ

ユニス スポットライト用 スプレッドレンズ - 岩崎電気
材質
【レンズ枠】ステンレス
質量(kg)
0.1
色
ウォームグレイメタリック
備考
配光を一方向に広げ照射物を効果的に照らします。
タイプ
横長タイプ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
入数(個)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975477LEESP03002/WGM
¥27,800
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする