macros(マクロス)
リモコン付き室内用ライト
3個のライト&リモコンのセット
2段階調光機能付き
30分の消灯タイマー付き
置き/掛けの2wayで様々だ場所で使用可能
ライト部分を押すだけなので簡単操作
リモコン式で高い場所にも設置可能
仕様
【ライト】1個につきLED(0.5W)5灯
材質
ABS、PS
色
ホワイト
電源
(ライト)1個につき単4形アルカリ乾電池3本[別売] / (リモコン)単4形アルカリ乾電池2本[別売]
明るさ(Lm)
【強】100【弱】50
感知距離(m)
【リモコン】~8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02968748
MEL-223
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください