岩崎電気
レディオック 防爆形LED照明器具 本体
使用温度範囲(℃)
-20~+40
製法
【本体】アルミダイカスト
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
防爆構造
灯具本体=Ex d IIB T6X
使用場所
屋内・屋外用
入力電圧
100~242V対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02976588
EXICL041SA9-0
Hf32W2灯用(高出力形)
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02976658
EXICL021SA9-0
Hf32W1灯用(高出力形)
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください