レディオック 防爆形LED照明器具 特殊直付形
- その他
- 【光束維持】60000時間(光束維持率97%)
- 種別
- 産業用特殊照明機器 防爆形
- 質量(kg)
- 8.8
- 色
- グレイ(マンセルN7)
- 形
- 特殊直付形
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+40
- 消費電力(W)
- 24.0/23.5/23.5 (100V/200V/242V)
- 製法
- 【本体】アルミダイカスト
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- ガラス部
- 【前面】強化ガラス
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5000
- 防爆構造
- 灯具本体=Ex d IIB T6X
- 光源色
- 昼白色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 115.4/117.8/117.8 (100V/200V/242V)
- 光束(Lm)
- 2770
- 使用場所
- 屋内・屋外用
- 入力電圧
- 100~242V対応
- 器具相当
- Hf32W 1灯用(高出力形)
- 電源ユニット
- 内蔵形
- 耐雷サージ
- 3kV(コモンモード)
- 内容量
- 1台
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ











