レディオックEXヴェルノ 特殊直付形 【受注生産品】

レディオックEXヴェルノ 特殊直付形 【受注生産品】 - 岩崎電気
その他
【光束維持】60000時間(光束維持率90%)
付属品
落下防止ワイヤ
種別
産業用特殊照明機器 防爆形
質量(kg)
8
グレイ(マンセルN7)
特殊直付形
備考
任意の角度、姿勢にて取付けできます。
使用温度範囲(℃)
-20~+50
製法
【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト
平均演色評価数(Ra)
83
ガラス部
【前面】強化ガラス
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
防爆構造
灯具本体=Ex db IIB T6 Gb
光源色
昼白色
使用場所
屋内・屋外用
グリーン購入法
適合
取付脚
ステンレス
入力電圧
100~242V対応
電源ユニット
内蔵形
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02976186EXICL9022ASA9S-22(本体)EXICL9022SA9S-0-22+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L40020.8 (200V)160.5 (200V)3340Hf32W 1灯用(高出力形)
169,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02976448EXICL9042ASA9S-22(本体)EXICL9042SA9S-0-22+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L40036 (200V)167.2 (200V)6020Hf32W 2灯用(高出力形)
176,600
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02977936EXICL9042ASA9S-16(本体)EXICL9042SA9S-0-16+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L40036 (200V)167.2 (200V)6020Hf32W 2灯用(高出力形)
176,600
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02978101EXICL9022ASA9S-16(本体)EXICL9022SA9S-0-16+(落下防止ワイヤ)EXSWR02-L40020.8 (200V)160.5 (200V)3340Hf32W 1灯用(高出力形)
169,600
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする