配管支持金具 SD
適合(ダクターチャンネル):D1タイプ・D2タイプ・D3タイプ・D15タイプ・D20タイプ
適合(パイラッククリップ):□-15C・□-16C・□-19C・□-25C22C・□-31C28C
パイラッククリップと組み合わせて配管を支持できます。
仮止めプレートを使用することでパイラッククリップ(31C28Cタイプまで)を仮止めできます。
ダクターチャンネルに対して、任意の方向に配管ができます。
- 材質
- 【本体】SD(高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ))【ねじ】S(ステンレス鋼)【仮止めプレート】硬質塩化ビニル
- 許容荷重(N)
- 49
- 入数(個)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※仮止めプレートは36C以上には使用できません。※配管前に本体金具及びパイラッククリップを施工してください。配管後では施工ができなくなります。
※仮止めプレートを使用しない場合はパイラッククリップ全サイズに適合します。
電路支持材/支持金具 の新着商品
カテゴリ































