SD-DMPHK 配管支持金具 SD ネグロス電工 02968757

SD-DMPHK 配管支持金具 SD ネグロス電工 02968757
SD-DMPHK 配管支持金具 SD ネグロス電工 02968757
SD-DMPHK 配管支持金具 SD ネグロス電工 02968757
SD-DMPHK 配管支持金具 SD ネグロス電工 02968757
SD-DMPHK 配管支持金具 SD ネグロス電工 02968757

配管支持金具 SDSD-DMPHK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02968757
品番
SD-DMPHK
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

適合(ダクターチャンネル):D1タイプ・D2タイプ・D3タイプ・D15タイプ・D20タイプ
適合(パイラッククリップ):□-15C・□-16C・□-19C・□-25C22C・□-31C28C
パイラッククリップと組み合わせて配管を支持できます。
仮止めプレートを使用することでパイラッククリップ(31C28Cタイプまで)を仮止めできます。
ダクターチャンネルに対して、任意の方向に配管ができます。

材質
【本体】SD(高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ))【ねじ】S(ステンレス鋼)【仮止めプレート】硬質塩化ビニル
許容荷重(N)
49
入数(個)
1
注意
※仮止めプレートは36C以上には使用できません。
※配管前に本体金具及びパイラッククリップを施工してください。配管後では施工ができなくなります。
※仮止めプレートを使用しない場合はパイラッククリップ全サイズに適合します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする